120X150X28 EK BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe EK
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24070169
Rubix:2331021
Hersteller:24070169


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Höhe | 28 mm |
Produktdetails : 120X150X28 EK BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe EK
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 218 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Höhe | 28 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b246 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort