Referenzen
Festo:CPVSC1-M1H-J-T-Q4
Rubix:436560
Hersteller:547287
EAN:4052568187781
Produktdetails : CPVSC1-M1H-J-T-Q4 Magnetventil
Magnetventil CPVSC1-M1H-J-T-Q4 für Ventilinsel CPV-SC, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1H-J-T-Q4 für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76,03 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
