CPVSC1-M1H-D-P-Q4C Magnetventil

CPVSC1 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPVSC1-M1H-D-P-Q4C
Rubix:435870
Hersteller:527564
EAN:4052568162887
CPVSC1-M1H-D-P-Q4C Magnetventil

Produktdetails : CPVSC1-M1H-D-P-Q4C Magnetventil


Magnetventil CPVSC1-M1H-D-P-Q4C für Ventilinsel CPV-SC, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=150 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1H-D-P-Q4C für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=150 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht44,13 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
94,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage