Referenzen
Festo:CPE24-M3H-5J-3/8
Rubix:433389
Hersteller:163835
EAN:4052568135911
Produktdetails : CPE24-M3H-5J-3/8 Magnetventil
Magnetventil CPE24-M3H-5J-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=3200 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M3H-5J-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=3200 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 422 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
250,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage