CPE24-M3H-5/3B-3/8 Magnetventil

CPE24 Wegeventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CPE24-M3H-5/3B-3/8
Rubix:433518
Hersteller:170341
EAN:4052568138776
CPE24-M3H-5/3B-3/8 Magnetventil

Produktdetails : CPE24-M3H-5/3B-3/8 Magnetventil


Magnetventil CPE24-M3H-5/3B-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=2600 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M3H-5/3B-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=2600 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht453 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,65 exkl. MwSt.
/ Stück
299,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage