CPE24-M2H-5J-3/8 Magnetventil

CPE24 Wegeventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CPE24-M2H-5J-3/8
Rubix:433365
Hersteller:163811
EAN:4052568135676
CPE24-M2H-5J-3/8 Magnetventil

Produktdetails : CPE24-M2H-5J-3/8 Magnetventil


Magnetventil CPE24-M2H-5J-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=3200 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M2H-5J-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=3200 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht418 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,70 exkl. MwSt.
/ Stück
250,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage