CPE10-M1BH-3GL-M5 Magnetventil

CPE10 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE10-M1BH-3GL-M5
Rubix:433738
Hersteller:196845
EAN:4052568159559
CPE10-M1BH-3GL-M5 Magnetventil

Produktdetails : CPE10-M1BH-3GL-M5 Magnetventil


Magnetventil CPE10-M1BH-3GL-M5 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=190 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar
Magnetventil CPE10-M1BH-3GL-M5 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=190 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x15x80 mm
Bruttogewicht57,1 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
115,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen