Referenzen
Festo:CPE18-M3H-5/3E-QS-10
Rubix:433510
Hersteller:170333
EAN:4052568138691

Technische Zusammenfassung
| Typ | elektroverteiler cpe18-m3h-5/3e-qs-10 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : CPE18-M3H-5/3E-QS-10 Magnetventil
Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte
Magnetventil CPE18-M3H-5/3E-QS-10 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Stärken
- Universelles Einzelventil
- Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 403,5 g |
|---|---|
| Typ | elektroverteiler cpe18-m3h-5/3e-qs-10 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
295,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage