Referenzen
SMC:CDQSWB20-15D
Rubix:2182574
Hersteller:00280953

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppelt wirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Produktdetails : CDQSWB20-15D Kompaktzylinder
Für diese Anwendungen, bei denen Zylinder mit kleinen Bohrungen zum Einsatz kommen und der Platzbedarf eine wichtige Rolle spielt, sind die kompakten Zylinder der CQS-Serie erhältlich. Die CQS-Serie teilt viele der herausragenden Merkmale mit der (N)CQ2-Serie, bietet aber standardmäßig lange Hübe (bis zu 300 mm) in vier Bohrungen von 12 bis 25 mm. Die Versionen mit langen Hüben enthalten einen dickeren Tragriemen und einen dickeren Kolben, um den Anforderungen an eine verstärkte Führung bei längeren Hüben gerecht zu werden. Der gleiche Körper wird sowohl für sensorkompatible als auch für nicht sensorkompatible Modelle verwendet, und die Sensoren können dreiseitig (bei Bohrungen von 12-16) oder vierseitig (bei Bohrungen von 20-25) montiert werden. Für besonders anspruchsvolle Anwendungen ist eine Version mit erhöhter Seitenlast (CQS*S) erhältlich.
Stärken
- Reduzieren Sie die Abmessungen der Anlage - Ideal für Maschinendesigns mit geringem Platzbedarf
- Erzielen Sie eine höhere Antirotationsgenauigkeit - Kolbenstange mit sechseckigem Querschnitt
- Flexibles Design - Durch die quadratische Form und die direkte Sensormontage.
- Erzielen Sie eine höhere Antirotationsgenauigkeit - Kolbenstange mit sechseckigem Querschnitt
- Flexibles Design - Durch die quadratische Form und die direkte Sensormontage.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppelt wirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen