CDQ2B25-5TZ Kompaktzylinder

Compact Zylinder CQ2-Z

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:CDQ2B25-5TZ
Rubix:2177989
Hersteller:00790687
CDQ2B25-5TZ Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typdoppelt wirkend
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDQ2B25-5TZ Kompaktzylinder


Die CQ2-Reihe der Kompaktzylinder wurde von Grund auf neu gestaltet, um Ihnen mehr Vorteile, Leistung und zusätzliche Optionen zu bieten. Der größte Unterschied zur vorherigen Produktreihe ist das komplett überarbeitete Design des Zylinderkörpers. Dadurch werden die Montagemöglichkeiten verbessert und das Gewicht je nach gewähltem Modell um 5 bis 13 % reduziert. Alle CQ2-Zylinder mit Bohrungen zwischen Ø 32 und 200 mm sind nun mit Gleitnuten auf jeder der vier Seiten ausgestattet. Dadurch sind keine Befestigungen mehr erforderlich, um die Sensoren zu montieren. Bei Bohrungen zwischen Ø 12 und 15 mm sind auf zwei Seiten Gleitnuten eingebaut. Die Baureihe wurde für den Betrieb mit einem statischen Dual-View-Detektor konzipiert. Die Einstellung der Montageposition kann somit dank der Anzeige, die den Einsatzbereich signalisiert, fehlerfrei durchgeführt werden. Dadurch werden versehentliche Beschädigungen vermieden und die Sicherheit und Hygiene bei der Installation und Wartung verbessert.

Technische Informationen


Attribute
Typdoppelt wirkend
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub5 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,68 exkl. MwSt.
/ Stück
42,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage