1804-720-32 GR.62N SCHWARZ Komfort-Latzhose und Kniepolstertaschen 65% BW, 35% PE

Comfort Plus Latzhose 1804

Siehe technische Informationen

Referenzen

BP (Bierbaum-Proenen):1804-720-32 62n
Rubix:2694456
EAN:4055301115089
LATZHOSE 1804-720-32 SCHWARZ 62N PP602304762n, 65% BW, 35% PES, 305 g/m²

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größe62
Hauptmaterialbaumwolle/polyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1804-720-32 GR.62N SCHWARZ Komfort-Latzhose und Kniepolstertaschen 65% BW, 35% PE


Kniepolstertaschen aus Cordura®
● Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
● Gewicht: 305 g/m²
● Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
● Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz am Knie
● Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende, doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
schwarz, Größe 62n

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größe62
Hauptmaterialbaumwolle/polyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
102,18 exkl. MwSt.
/ Stück
121,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

62

Sekundäre Farbe