1798-720-13 GR.54N KÖNIGSBLAU/NACHTBLAU Komfort-Latzhose, 65% Baumwolle, 35% Polyester
Comfort Plus Latzhose 1798
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1798 720 13 54N
Rubix:2694231
EAN:4010365967319

Produktdetails : 1798-720-13 GR.54N KÖNIGSBLAU/NACHTBLAU Komfort-Latzhose, 65% Baumwolle, 35% Polyester
Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
● Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
● Gewicht: 305 g/m²
● Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
● Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende, doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
● Industriewäsche nach ISO 15797 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
● Gewicht: 305 g/m²
● Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
● Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende, doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
● Industriewäsche nach ISO 15797 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
königsblau/nachtblau, Größe 54n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 54 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 305 g/m² |
| Herkunftsland | VN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
54