Referenzen
COBA Europe:SE010003
Rubix:2921645
EAN:5060087956787






Produktdetails : 3110022725 Anti-Ermüdungsmatte COBAelite B90xL120 cm sw
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® Bubble • Sehr belastbar • Reduziert Ermüdungserscheinungen • Noppen auf Mattenoberfläche stimulieren die Durchblutung des Fußes • Sehr langlebig • Abgeschrägte Kanten: Stolperrisiko wird reduziert • Lose verlegbar: flexible Einsatzmöglichkeiten • Brandschutzklasse: BS-EN 13501-1 • Material: PU
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 14 mm |
|---|---|
| Breite | 900 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 1200 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
291,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
347,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
