CMMP-AS-C5-11A-P3-M0 Motorcontroller

CMMP Motorcontroller

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CMMP-AS-C5-11A-P3-M0
Rubix:1803938
Hersteller:1622903
EAN:4052568243265
CMMP-AS-C5-11A-P3-M0 Motorcontroller

Technische Zusammenfassung

Typmotorcontroller
Ausführungcmmp
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CMMP-AS-C5-11A-P3-M0 Motorcontroller


Motorcontroller CMMP-AS-C5-11A-P3-M0 Netzfilter=integriert, Sicherheitsfunktion=(* Sicher abgeschaltetes Moment (STO), * Sicherer Stopp 1 (SS1)), Safety Integrity Level (SIL)=STO / SIL 3 / SILCL 3, Performance Level (PL)=Sicher abgeschaltetes Moment (STO) / Kategorie 4, Performance Level e, Anzeige=Siebensegmentanzeige
Motorcontroller

Technische Informationen


Attribute
Typmotorcontroller
Ausführungcmmp
Zolltarifcode85044084
2.595,52 exkl. MwSt.
/ Stück
3.088,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage