CLR-63-50-G-P-A-K11-R8 Hubschwenkspanner, Bauform CLR
CLR Linear-Schwenkspanner
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:CLR-63-50-G-P-A-K11-R8
Rubix:430009
Hersteller:535510
EAN:4052568169213

Technische Zusammenfassung
| Typ | zylinder-schwenkklemme |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : CLR-63-50-G-P-A-K11-R8 Hubschwenkspanner, Bauform CLR
Linear-Schwenkspanner CLR-63-50-G-P-A-K11-R8 Spannsystem mit Linearbewegung, Normlochbild nach ISO 21287. Mit Staub- und Schweißspritzerschutz. Gesamthub=73 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Kolbenstangengewinde=M10, Spannhub=50 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2736,75 g |
|---|---|
| Typ | zylinder-schwenkklemme |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Baugröße | 63 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
750,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
893,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage