Referenzen
KTR:KTR 700-35X75
Rubix:1352407
Hersteller:087005035075

Produktdetails : 35X75KTR700 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannelement-Komponenten voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
35X75KTR700
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1360 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 35 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 670 N.m |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Ausführung | 700 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
