45X52KTR150 Spannsatz

CLAMPEX KTR 150

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:CLAMPEX 45X52KTR150
Rubix:660348
Hersteller:081505045052
45X52 KTR 150 Spannsatz

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 45X52KTR150 Spannsatz


KTR CLAMPEX-Spannelemente, nicht selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Naben möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
45X52KTR150

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Typclampex
Durchmesser der Bohrung45 mm
Übertragbares Drehmoment390 N.m
Außendurchmesser52 mm
Ausführung150
Zentrierungnicht selbstzentrierend
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839089
8,10 exkl. MwSt.
/ Stück
9,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen