Referenzen
Festo:QCK-1/4-PK-6-B
Rubix:438901
Hersteller:9426
EAN:4052568020750

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | eloxierte aluminium-knetlegierung (überwurfmutter, verbinder); verzinkter stahl (mutter) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
Produktdetails : QCK-1/4-PK-6-B Schnellverschraubung
Schott-Schnellkupplung QCK-1/4-PK-6-B Innengewinde mit Dichtring. Nennweite=5,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Pneumatischer Anschluss=(* M12x1, * PK-6 mit Überwurfmutter), Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS-konform)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x100x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18,88 g |
| Werkstoff | eloxierte aluminium-knetlegierung (überwurfmutter, verbinder); verzinkter stahl (mutter) |
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
| Profil | qck |
| Anschluss 2 | 8 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
151,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen