DIN6912 M6X8 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCTB6X8EFA2-50
Rubix:4232
Hersteller:691226 8
EAN:4043377148834
DIN6912 M6X8 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

Technische Zusammenfassung

Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6912 M6X8 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung


Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 6X8 SW5

Technische Informationen


Attribute
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

8 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M6