DIN6912 M5X12 A4 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCTB5X12EFA4-50
Rubix:1176533
Hersteller:691245 12
EAN:4043377149923
DIN6912 M5X12 A4 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 6912
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6912 M5X12 A4 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung


Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A4-50 5X12 SW4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 6912
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
0,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M5