DIN6912 M20X100 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCTB20X100EFA2-50
Rubix:553533
Hersteller:6912220 100
EAN:4043377148100
DIN6912 M20X100 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6912 M20X100 A2-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung


Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 20X100 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Durchmesser, metrischM20
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser20 mm
Abdruckgrößesw17
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
326,54 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
388,58 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M20