Referenzen
SMC:CDU32TF-40D
Rubix:2194110
Hersteller:00248220

Technische Zusammenfassung
| Typ | frei montierter zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Produktdetails : CDU32TF-40D Pneumatikzylinder
Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6mm bis 32mm mit Hublängen bis zu 50mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, eine nicht drehbare Stange, eine doppelte Stange, einfach und doppelt wirkende Zylinder und Gummipuffer als Standard.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 548 g |
|---|---|
| Typ | frei montierter zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage