Referenzen
SMC:CDG1BA50TF-500Z
Rubix:2204575
Hersteller:01120579

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 500 mm |
| Typ | doppelt wirkend |
Produktdetails : CDG1BA50TF-500Z Pneumatikzylinder
Die CG1-Z-Serie von Pneumatikzylindern mit zylindrischem Gehäuse und Reinraumprofil wird verbessert. Die neue Serie ermöglicht eine optimierte Montage der Sensoren und enthält eine Vielzahl neuer Funktionen, die sowohl die Montage als auch die Wartungskosten reduzieren und gleichzeitig eine höhere Flexibilität bieten. Die Feineinstellung der Detektorposition erfolgt nun durch das Lösen einer einfachen Schraube, und ein transparenter Detektorhalter optimiert die Sicht auf den Zustand des Detektors. Eine große Auswahl an Befestigungsmöglichkeiten, eine einfache Konstruktion und die Vermeidung von Fremdkörpern, die durch die einfache Montage ohne Zapfengewinde ermöglicht wird, machen die CG1-Z Zylinder ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Spannen, Aufnehmen und Absetzen sowie Positionieren, in vielen Branchen.
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 500 mm |
| Typ | doppelt wirkend |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage