Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49432794
Rubix:2172317
Hersteller:49432794


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 170X200X15 CASS T3 NBR 75 NBR 75 10 Kasettendichtung Typ 3
Kombination aus Simmerring und gummiertem Laufring Mit Zugfeder Radiale Schutzlippen am Laufring (Labyrinthdichtung) Halbschulter-Außenmantel (Gummi-Metall)
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Geeignet für starke externe Schmutzbeaufschlagung Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer Geeignet bei Überlagerung von drehenden und translatorischen Bewegungen Unverlierbarer Laufring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen