Referenzen
SKF:C 3140
Rubix:311577
Hersteller:88951
EAN:7316571062006





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 112 mm |
Produktdetails : C 3140 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einreihige Wälzlager mit symmetrischen, relativ langen, leicht balligen Rollen und torusförmig profilierten Laufbahnen. Sie kommen nur für Loslagerungen infrage und können ausschließlich Radiallasten aufnehmen. CARB Lager ersetzen in Lagerungen mit Los- und Festlager häufig das Pendelrollenlager auf der Loslagerseite. Das CARB Toroidalrollenlager ist ein völlig neuer Radialrollenlagertyp und erlaubt kleinere und leichtere Lageranordnungen bei gleicher oder höherer Leistung. Die winkelbeweglichen Rollen der CARB Lager richten sich so aus, dass eine gleichmäßige Lastverteilung erreicht wird. Die Tragfähigkeit ist trotz der Fähigkeit zur Aufnahme axialer Fluchtungsfehler und axialer Verschiebungen sehr hoch. Häufig wird eine sehr lange Gebrauchsdauer erreicht und das CARB Toroidalrollenlager ist für K7 Stehlager in Gebläselagerungen geeignet.
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 112x340x340 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40400 g |
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 112 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | c31 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 2320 N |
| Dyn. Tragzahl | 1600 N |
| Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.535,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.206,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage