C 5915 V/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:C 5915 V/C3
Rubix:311638
Hersteller:88962
EAN:7316570281200





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : C 5915 V/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Lagerluft größer als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x105x105 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1030 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | c59 |
| Werkstoff | stahl |
| Stat. Tragzahl | 325 N |
| Dyn. Tragzahl | 204 N |
| Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
338,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
402,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage