C 2213 V/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:C 2213 V/C4
Rubix:311500
Hersteller:98401
EAN:7316571187730




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : C 2213 V/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Lagerluft größer als C3.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1434,6 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | c22 |
| Werkstoff | stahl |
| Stat. Tragzahl | 216 N |
| Dyn. Tragzahl | 204 N |
| Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
296,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage