C 2216 V/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:C 2216 V/C3
Rubix:311513
Hersteller:90701
EAN:7316577758101




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : C 2216 V/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Lagerluft größer als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2090 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | c22 |
| Werkstoff | stahl |
| Stat. Tragzahl | 305 N |
| Dyn. Tragzahl | 255 N |
| Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
328,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
391,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage