C 4024 V/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF

Lager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:C 4024 V/C3
Rubix:311603
Hersteller:96861
EAN:7316571224602
C 4024 V/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 4024 V/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF


CARB Toroidalrollenlager sind einreihige Wälzlager mit symmetrischen, relativ langen, leicht balligen Rollen und torusförmig profilierten Laufbahnen. Sie kommen nur für Loslagerungen infrage und können ausschließlich Radiallasten aufnehmen. CARB Lager ersetzen in Lagerungen mit Los- und Festlager häufig das Pendelrollenlager auf der Loslagerseite.
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Lagerluft größer als Normal.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x180x180 mm
Bruttogewicht5443 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60 mm
Lagerspielc3
Seriec40
Werkstoffstahl
Stat. Tragzahl880 N
Dyn. Tragzahl530 N
Grenzdrehzahl1100 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
1.045,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.243,87 € inkl. MwSt.