Referenzen
SKF:C 2215/C4
Rubix:311509
Hersteller:105519
EAN:7316571289199





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : C 2215/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Stahlblechkäfig, Lagerluft größer als C3.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1590 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | c22 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 208 N |
| Dyn. Tragzahl | 196 N |
| Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
365,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
434,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen