C 4032 K30/C4W4 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF

CARB Toroidalrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:C 4032 K30/C4W4
Rubix:958572
Hersteller:111800
EAN:7316571349206
C 4032 K30/C4W4 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 4032 K30/C4W4 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF


CARB Toroidalrollenlager haben eine Reihe langer, leicht tonnenförmiger, symmetrischer Rollen und torusförmige Laufbahnprofile. Sie sind Loslager und nehmen ausschließlich Radiallasten auf. CARB-Lager werden häufig als Ersatz für das Pendelrollenlager in einer Fest-/Loslageranordnung eingesetzt.
Toroidal-Rollenlager SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12800 g
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite80 mm
Lagerspielc4
Seriec40
Werkstoffstahl
Stat. Tragzahl1160000 N
Dyn. Tragzahl765000 N
Referenzdrehzahl1700 rpm
Grenzdrehzahl2400 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
1.871,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.227,01 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage