C 2208 V/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:C 2208 V/C3
Rubix:311476
Hersteller:96852
EAN:7316570158120




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : C 2208 V/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Lagerluft größer als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 511 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | c22 |
| Werkstoff | stahl |
| Stat. Tragzahl | 104 N |
| Dyn. Tragzahl | 102 N |
| Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage