Referenzen
SKF:C 2220
Rubix:11658
Hersteller:92230
EAN:7316577759559


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : C 2220 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4963 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 46 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | c22 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 465 N |
| Dyn. Tragzahl | 415 N |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
557,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
662,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std