Referenzen
Festo:CAMC-G-S3
Rubix:1803662
Hersteller:1501331
EAN:4052568237950

Produktdetails : CAMC-G-S3 Sicherheitsmod.
Sicherheitsmodul CAMC-G-S3 für den Betrieb des Motorcontrollers CMMP-AS-…-M3 ist eine der Einschubkarten CAMC-DS-M1, CAMC-G-S1 oder CAMC-G-S3 zwingend notwendig. Nennspannung Logikversorgung DC=24 V, Nennbetriebsspannung DC=24 V, Nennstrom Logikversorgung=0,15 A, Zulässiger Bereich Logikspannung=± 20 %, Stromaufnahme Logikversorgung ohne Feststellbremse=0,2 A
Sicherheitsmod.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sicherheitsmodul |
|---|---|
| Ausführung | camc |
| Zolltarifcode | 85371099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
586,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
697,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage