C069CA00 S SCHWARZ Seilbrücke für die Gurte SEQUOIA und SEQUOIA SRT
C069CA00 Seilbrücke für die Gurte SEQUOIA® und SEQUOIA® SRT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:C069CA00
Rubix:3455637
EAN:3342540826809

Dokumente
Produktdetails : C069CA00 S SCHWARZ Seilbrücke für die Gurte SEQUOIA und SEQUOIA SRT
Die Seilbrücke wird an den beiden aufschraubbaren Ösen der Baumpflegegurte SEQUOIA®- und SEQUOIA® SRT befestigt, um eine optimale seitliche Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
Eigenschaften:
• Ermöglicht eine optimale seitliche Bewegungsfreiheit.
• Installation an den beiden aufschraubbaren Befestigungsösen der Gurte SEQUOIA® und SEQUOIA® SRT.
• Verfügbar in drei Längen, um die Position der an der Seilbrücke eingehängten Geräte anzupassen.
Spezifikationen:
• Material: Polyamid
• Größe: S
• Länge: 40 cm
• Gewicht: 65 g
Eigenschaften:
• Ermöglicht eine optimale seitliche Bewegungsfreiheit.
• Installation an den beiden aufschraubbaren Befestigungsösen der Gurte SEQUOIA® und SEQUOIA® SRT.
• Verfügbar in drei Längen, um die Position der an der Seilbrücke eingehängten Geräte anzupassen.
Spezifikationen:
• Material: Polyamid
• Größe: S
• Länge: 40 cm
• Gewicht: 65 g
C069CA00 Seilbrücke für die Gurte SEQUOIA® und SEQUOIA® SRT
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 0,4 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyamid |
| Werkstoff | polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
175,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen