43679233 BÜRSTE IBU 12100 INOX 0,15
Bürste Ibu 12100 Inox 0,15
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Pferd Tools:IBU 12100 INOX 0,15
Rubix:1282714
Hersteller:43679233
EAN:4007220749081



Dokumente
Produktdetails : 43679233 BÜRSTE IBU 12100 INOX 0,15
Für manuelle Innenbearbeitungen entwickelt, vereint die kleine Rohrbürste IBU 12100 INOX 0,15 von Pferd Tools Kompaktheit und Korrosionsbeständigkeit. Mit einem Durchmesser von 12 mm eignet sie sich ideal für den Einsatz in Bohrungen und engen Kanälen.
Eigenschaften:
Diese von Pferd Tools angebotene Rohrbürste ist mit einer Öse ausgestattet, die eine präzise manuelle Anwendung sowie eine praktische Aufbewahrung ermöglicht. Die Besatzdrähte aus V2A-Edelstahldraht eignen sich für leichte Reinigungsarbeiten, Entgraten und die Oberflächenvorbereitung in Gewindebohrungen, Passfedernuten oder Aussparungen. Die blaue Farbkennzeichnung steht für Edelstahl-Drahtausführungen, die sich besonders für die Bearbeitung von Edelstählen wie V4A sowie vielen Nichteisenmetallen eignen. Durch Kaltverfestigung kann der Draht ferromagnetische Eigenschaften annehmen, ohne dass die Korrosionsbeständigkeit beeinträchtigt wird.
Spezifikationen:
• Außendurchmesser: 12 mm
• Besatzlänge: 100 mm
• Gesamtlänge: 300 mm
• Drahtdurchmesser: 0,15 mm
• Drahtmaterial: Edelstahl (Inox) 1.4310 / 1.4301 (V2A)
• Maximale Einsatztemperatur des Drahts: 450 °C
• Nur für manuelle Anwendung geeignet
• Artikelnummer: 43679233
Eigenschaften:
Diese von Pferd Tools angebotene Rohrbürste ist mit einer Öse ausgestattet, die eine präzise manuelle Anwendung sowie eine praktische Aufbewahrung ermöglicht. Die Besatzdrähte aus V2A-Edelstahldraht eignen sich für leichte Reinigungsarbeiten, Entgraten und die Oberflächenvorbereitung in Gewindebohrungen, Passfedernuten oder Aussparungen. Die blaue Farbkennzeichnung steht für Edelstahl-Drahtausführungen, die sich besonders für die Bearbeitung von Edelstählen wie V4A sowie vielen Nichteisenmetallen eignen. Durch Kaltverfestigung kann der Draht ferromagnetische Eigenschaften annehmen, ohne dass die Korrosionsbeständigkeit beeinträchtigt wird.
Spezifikationen:
• Außendurchmesser: 12 mm
• Besatzlänge: 100 mm
• Gesamtlänge: 300 mm
• Drahtdurchmesser: 0,15 mm
• Drahtmaterial: Edelstahl (Inox) 1.4310 / 1.4301 (V2A)
• Maximale Einsatztemperatur des Drahts: 450 °C
• Nur für manuelle Anwendung geeignet
• Artikelnummer: 43679233
Stärken
• Ermöglicht eine präzise Reinigung von Bohrungen und Gewinden dank 12 mm Durchmesser und 100 mm Besatzlänge
• Erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Innenbereichen wie Nuten und engen Kanälen
• Reduziert das Korrosionsrisiko durch Edelstahldraht
• Erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Innenbereichen wie Nuten und engen Kanälen
• Reduziert das Korrosionsrisiko durch Edelstahldraht
Anwendungen
Die 43679233 eignet sich für Reinigungsarbeiten, Entgraten, Entrosten, Entfernen von Lack, Beseitigung von Anlauffarben sowie das Entfernen von Oxidschichten. Zudem kann sie für das leichte Aufrauen von Innenflächen eingesetzt werden. Dank ihrer feinen Ausführung und Länge eignet sie sich besonders für die effiziente Bearbeitung von dünnen und langen Rohren oder tiefen Bohrungen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 96039099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
94,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
