9770430024 Sicherheits-Pinselbürste gewellt24x23x0,3mm Schaft 6mm
Sicherheits-Pinselb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:70430024, 9770430024
Rubix:1559913
Hersteller:70430024
EAN:4317784407113
Produktdetails : 9770430024 Sicherheits-Pinselbürste gewellt24x23x0,3mm Schaft 6mm
Sicherheits-Pinselbürste gewellt 6mm 24x23x0,3mm FORMAT
Sicherheits-Pinselbürste Ausführung: Aus kunststoffüberzogenem, gewelltem Stahldraht. TÜV-geprüft, mit 10-fach höherer Standzeit. Durch die Kunststoffbindung besonders sicher, da ein Drahtbruch vermieden wird. Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Sicherheits-Pinselbürste Ausführung: Aus kunststoffüberzogenem, gewelltem Stahldraht. TÜV-geprüft, mit 10-fach höherer Standzeit. Durch die Kunststoffbindung besonders sicher, da ein Drahtbruch vermieden wird. Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 96035000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

