43679043 BÜRSTE IBU 1580/M6 INOX 0,20
Bürste Ibu 1580/M6 Inox 0,20
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Pferd Tools:IBU 1580/M6 INOX 0,20
Rubix:1282660
Hersteller:43679043
EAN:4007220660515




Dokumente
Produktdetails : 43679043 BÜRSTE IBU 1580/M6 INOX 0,20
Die Rohrbürste IBU von Pferd Tools ist für das Reinigen und Entgraten von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern konzipiert. Diese Ausführung 1580/M6 INOX 0,20 ist mit einem Draht aus rostfreiem Edelstahl V2A ausgestattet.
Eigenschaften:
Die Rohrbürste IBU 43679043 verfügt über ein doppeltes Befestigungssystem (ein M6-Gewinde und einen glatten Schaft mit 6 mm Durchmesser) wodurch sowohl das Spannen in einer Spannzange als auch das direkte Einschrauben möglich ist. Der Draht besteht aus rostfreiem Edelstahl der Güte 1,4310/1,4301 (V2A) und ist durch eine blaue Farbkennzeichnung gekennzeichnet, die für das gesamte INOX-Sortiment von Pferd Tools typisch ist. Dieser Draht erzeugt feine Oberflächen nach der Bearbeitung und ist temperaturbeständig bis 450 °C. Die Bürste ist für den Einsatz im Uhrzeigersinn ausgelegt und muss gemäß den Sicherheitsvorgaben des Herstellers vor dem Start in das Werkstück eingeführt werden.
Hinweis: Der INOX-Draht kann durch Kaltverformung beim Ziehen leicht ferromagnetisch werden, ohne dass dies die Korrosionsbeständigkeit oder die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.
Spezifikationen:
• Außendurchmesser: 15 mm
• Bürstenlänge: 80 mm
• Gesamtlänge: 120 mm
• Drahtdurchmesser: 0,20 mm
• Schaftdurchmesser: 6 mm
• Gewinde: M6
• Drahtmaterial: Edelstahl (INOX), Güte 1,4310/1,4301 (V2A)
• Geeignete Materialien: Titan, Nickelbasislegierungen (Inconel, Hastelloy), Superlegierungen, rostfreie Stähle
• Maximale Einsatztemperatur: 450 °C
• Maximale Drehzahl: 1.000 U/min
• Artikelnummer: 43679043
Eigenschaften:
Die Rohrbürste IBU 43679043 verfügt über ein doppeltes Befestigungssystem (ein M6-Gewinde und einen glatten Schaft mit 6 mm Durchmesser) wodurch sowohl das Spannen in einer Spannzange als auch das direkte Einschrauben möglich ist. Der Draht besteht aus rostfreiem Edelstahl der Güte 1,4310/1,4301 (V2A) und ist durch eine blaue Farbkennzeichnung gekennzeichnet, die für das gesamte INOX-Sortiment von Pferd Tools typisch ist. Dieser Draht erzeugt feine Oberflächen nach der Bearbeitung und ist temperaturbeständig bis 450 °C. Die Bürste ist für den Einsatz im Uhrzeigersinn ausgelegt und muss gemäß den Sicherheitsvorgaben des Herstellers vor dem Start in das Werkstück eingeführt werden.
Hinweis: Der INOX-Draht kann durch Kaltverformung beim Ziehen leicht ferromagnetisch werden, ohne dass dies die Korrosionsbeständigkeit oder die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.
Spezifikationen:
• Außendurchmesser: 15 mm
• Bürstenlänge: 80 mm
• Gesamtlänge: 120 mm
• Drahtdurchmesser: 0,20 mm
• Schaftdurchmesser: 6 mm
• Gewinde: M6
• Drahtmaterial: Edelstahl (INOX), Güte 1,4310/1,4301 (V2A)
• Geeignete Materialien: Titan, Nickelbasislegierungen (Inconel, Hastelloy), Superlegierungen, rostfreie Stähle
• Maximale Einsatztemperatur: 450 °C
• Maximale Drehzahl: 1.000 U/min
• Artikelnummer: 43679043
Stärken
• Zwei Befestigungsarten (M6-Gewinde + 6-mm-Schaft) ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Werkzeuge ohne Referenzwechsel
• Die blaue Farbkennzeichnung des Edelstahldrahts sorgt für eine schnelle visuelle Identifikation und verhindert Materialkontaminationen
• Die Eignung für eine Vielzahl von Materialien reduziert die Anzahl der zu lagernden Artikel
• Die feine Drahtstärke (0,2 mm) ermöglicht feine Oberflächen beim Entgraten oder Reinigen, ohne das Werkstück aggressiv zu beanspruchen
• Die blaue Farbkennzeichnung des Edelstahldrahts sorgt für eine schnelle visuelle Identifikation und verhindert Materialkontaminationen
• Die Eignung für eine Vielzahl von Materialien reduziert die Anzahl der zu lagernden Artikel
• Die feine Drahtstärke (0,2 mm) ermöglicht feine Oberflächen beim Entgraten oder Reinigen, ohne das Werkstück aggressiv zu beanspruchen
Anwendungen
Die IBU 1580/M6 INOX 0,20 eignet sich für Reinigungs-, Entgratungs-, Entlackungs-, Entrostungsarbeiten sowie zum Entfernen von Anlassfarben und Oxidschichten und zur Oberflächenaufrauhung. Sie kann mit Bohrmaschinen, biegsamen Wellenantrieben oder manuell eingesetzt werden.
Diese Anwendungen umfassen verschiedene Einsatzbereiche:
• Kesselbau und industrielle Rohrleitungen zur Innenbearbeitung von Rohren und Muffen
• Feinmechanik zur Reinigung von Gewinden und Zylindern
• Industrielle Instandhaltung zur Aufbereitung von Bauteilen aus Speziallegierungen
• Luft- und Raumfahrt, Öl- und Gasindustrie, Chemie und Kerntechnik, in denen Nickelbasis- oder Titan-Superlegierungen häufig verwendet werden
Diese Anwendungen umfassen verschiedene Einsatzbereiche:
• Kesselbau und industrielle Rohrleitungen zur Innenbearbeitung von Rohren und Muffen
• Feinmechanik zur Reinigung von Gewinden und Zylindern
• Industrielle Instandhaltung zur Aufbereitung von Bauteilen aus Speziallegierungen
• Luft- und Raumfahrt, Öl- und Gasindustrie, Chemie und Kerntechnik, in denen Nickelbasis- oder Titan-Superlegierungen häufig verwendet werden
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 96039099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
97,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen