9770201115 Rundbürste rostfrei gezopft 115x mm

Rundbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:70201115, 9770201115
Rubix:1559887
Hersteller:70201115
EAN:4317784268707
9770201115 Rundbürste rostf. 115mm gezopft FORMAT

Produktdetails : 9770201115 Rundbürste rostfrei gezopft 115x mm


Rundbürste rostfrei gezopft 115x mm FORMAT
Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gezopft Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode96035000
18,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std