9770200115 Rundbürste Stahl gezopft 115x mm
9770200115 Rundbürste Stahld. 115mm gezopft FORMAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:70200115, 9770200115
Rubix:1559848
Hersteller:9770200115
EAN:4317784091510
Produktdetails : 9770200115 Rundbürste Stahl gezopft 115x mm
Rundbürste Stahl gezopft 115x mm FORMAT
Rundbürste, Stahldraht, gezopft Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Rundbürste, Stahldraht, gezopft Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 96035000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

