9770310063 Sicherheits-Rundbürste gewellt 63x8mm Schaft 6mm

Sicherheits-Rundb.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:70310063, 9770310063
Rubix:1559930
Hersteller:4317784407090
EAN:4317784407090
9770310063 Sicherheits-Rundb. 6mm 63mm gewellt FORM

Produktdetails : 9770310063 Sicherheits-Rundbürste gewellt 63x8mm Schaft 6mm


Sicherheits-Rundbürste gewellt 63x6x mm FORMAT
Sicherheits-Rundbürste Ausführung: Aus kunststoffüberzogenem, gewelltem Stahldraht. TÜV-geprüft, mit 10-fach höherer Standzeit. Durch die Kunststoffbindung besonders sicher, da ein Drahtbruch vermieden wird. Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode96035000
15,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std