43679031 BÜRSTE IBU 1380/M6 ST 0,20

Bürste Ibu 1380/M6 St 0,20

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:IBU 1380/M6 ST 0,20
Rubix:1282734
Hersteller:43679031
EAN:4007220660447
PFERD 43679031 Bürste Ibu 1380/M6 St 0,20

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 43679031 BÜRSTE IBU 1380/M6 ST 0,20


Für den Einsatz mit niedrigen Drehzahlen bis 1.000 min-1 geeignet-Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Zusätzlich zum Gewinde sind Innenbürsten bis 20 mm mit einem Schaftansatz versehen, der das Einspannen in Spannzangen von 6 mm ermöglicht. Innenbürsten mit 3/8-Gewinde sind zusätzlich mit einem Schaftansatz von 10 mm ausgestattet.
Bürste Ibu 1380/M6 St 0,20

Technische Informationen


Attribute
Länge120 mm
Zolltarifcode96039099
62,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
74,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage