9718230009 Honbürste Novoflex-B 9mm SC 120

Honbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Osborn:9818-036310
Rubix:1943667
Hersteller:9818-036310
9718230009 Honbürste Novoflex-B 9 mm SC 120 Osborn

Produktdetails : 9718230009 Honbürste Novoflex-B 9mm SC 120


Honbürste Novoflex-B 9mm SC 120 osborn
Honbürste, Körnung 120 Ausführung: Robustes, selbstzentrierendes Honwerkzeug mit Siliciumcarbid-Besatz für sanften Schleifprozess. Die Schleifmittelkugeln passen sich durch die flexible Bürstenkonstruktion der Oberfläche an. Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für die Endbearbeitung von Oberflächen und Bohrungen. Auch zum Kantenbrechen und Bearbeiten von unrunden Bohrungen einsetzbar. Zur Erzeugung gleichmäßig fein geschliffener Oberflächen mit hohem Traganteil für eine eventuelle Ölfilmhaftung. Einfache Handhabung auf Handbohrmaschinen, Honmaschinen und Automaten.

Technische Informationen


Attribute
22,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std