44656028 POLINOX-SCHLEIFSTIFTE PNL 6025/6 A 280

Bürste auf Lino® NLP-Stiel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:PNL 6025/6 A 280
Rubix:1283318
Hersteller:44656028
EAN:4007220892893
PFERD 44656028 Polinox-Schleifstifte Pnl 6025/6 A 280

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser60 mm
Körnung280
Stangendurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 44656028 POLINOX-SCHLEIFSTIFTE PNL 6025/6 A 280


Wesentliche Anwendung des Werkzeugs für die Oberflächenbearbeitung. Schleifmittel: A = Korund SiC = Siliziumkarbid Die Faserschichten Vlies sind in der Schleifscheibe radial angeordnet. Die Schaufeln sind sehr kompakt und bieten eine hohe Lebensdauer. Umfangsgeschwindigkeit, maximale Empfehlung 32 m/s.
Polinox-Schleifstifte Pnl 6025/6 A 280

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser60 mm
Körnung280
Stangendurchmesser6 mm
Länge25 mm
Zolltarifcode68053000
90,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
107,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen