SOBF 90X110X80 (130X10) (SANKYO) Bundbuchse Bronze mit Festschmierstoff
Bundbuchse SANKYO
Siehe technische InformationenReferenzen
Sankyo:SOBF 90X80
Rubix:105853


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SOBF 90X110X80 (130X10) (SANKYO) Bundbuchse Bronze mit Festschmierstoff
Bundbuchse
Bundbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
435,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
518,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage