Parkplatzanschlag WSM 9900029064
Bügelparker,zweiseitig L1050mm,6EP,vzk.,zerlegt
Siehe technische InformationenReferenzen
WSM:9900029064
Rubix:1112993
EAN:4250366513614
Produktdetails : 3110032225 Bügelparker,zweiseitig L1050mm,6EP,vzk.,zerlegt
Bügelparker, zweiseitige Radeinstellung, zerlegt • Fahrräder können abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend geparkt werden • Material: verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrbügeln • Inklusive Montagematerial und -anleitung, Austausch einzelner Bügel bei Bedarf möglich, z. B. bei Beschädigung • Radabstand: 350 mm • Radeinstellung: zweiseitig • Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm • Stellraumtiefe Radstellung 90°, zweiseitig: ca. 3200 mm Hinweis: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76109090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage