3110032170 Bügelparker,einseitig L3500mm,10EP,vzk.,geschw.
Bügelparker,einseitig L3500mm,10EP,vzk.,geschw.
Siehe technische InformationenReferenzen
WSM:9900029062
Rubix:1112938
EAN:4250366513416
Produktdetails : 3110032170 Bügelparker,einseitig L3500mm,10EP,vzk.,geschw.
Bügelparker, einseitige Radeinstellung, verschweißt • Fahrräder können abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend geparkt werden • Material: verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrbügeln • Radabstand: 350 mm • Radeinstellung: einseitig • Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm • Stellraumtiefe Radstellung 90°, einseitig: ca. 1850 mm Lieferung: Fertig verschweißt und montiert Hinweis: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76109090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
408,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
486,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage