GN675-50-M8 Kugelgriff, Softline, Gewindebuchse Messing, Kunststoff
Softline-Kugelgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 675-50-M8
Rubix:141657
Hersteller:675-50-M8



Produktdetails : GN675-50-M8 Kugelgriff, Softline, Gewindebuchse Messing, Kunststoff
Das Design der Kugelgriffe GN 675 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Die Softline-Ummantelung macht die Kugelgriffe besonders griffsympathisch und ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Softline-Kugelgriffe können sowohl als Bedienelement, als auch zum Spannen eingesetzt werden. Der „harte" Kunststoffkern garantiert eine einwandfreie, belastbare Verankerung der Gewindebuchse.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 81 g |
|---|---|
| Länge | 64 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
