K0274.130006X20 Flügelgriff, visuelldetektierbar, Miniwing

Flügelgriffe mit Innengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0274.130006X20
Rubix:3742961
Hersteller:K0274.130006X20
EAN:4059245599820
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge28 mm
Material/VerarbeitungPolyamid

Dokumente

Produktdetails : K0274.130006X20 Flügelgriff, visuelldetektierbar, Miniwing


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Flügelgriff, visuelldetektierbar, Miniwing

Technische Informationen


Attribute
Länge28 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
7,37 exkl. MwSt.
/ Stück
8,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Material/Verarbeitung