Referenzen
Kipp:K0190.109406
Rubix:145991
EAN:4059245122585



Dokumente
Produktdetails : K0190.109406 Bügelgriff, Polyamid
Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt oder PP (Polypropylen), glasfaserverstärkt.Ausführung: schwarzgrau.Bestellbeispiel: 06903-113208Hinweis: Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können.Montage: Von der Bedienseite oder Rückseite.Auf Anfrage: Andere Grifffarben.
Bügelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 24 g |
|---|---|
| Länge | 109 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Durchmesser | 6,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std